• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Warning sign Warning of forklift trucks 01200

Article no.: 099206 01200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
In stock
26 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Material Aluminium
Delivery type pieces
Contents 1
Side length 200 mm
Type of product Warning signs

Identification numbers & Classifications

Article number 099206 01200
EAN / GTIN 4061466023374
Manufacturer number A140.04.220

Description

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Downloads & documents

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart