Kabelių būgnų vyniotuvai 500/S

Prekės Nr.: 992900 500/S
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TROMBOI 500 S
Aukštis 80 mm
Plotis 550 mm
Gylis 530 mm
Būgno ⌀ 150 mm - 700 mm
maksimalus būgno plotis 520 mm
maksimalus būgno svoris 140 kg
Svoris 8 kg
Produkto rūšis Būgnio vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 992900 500/S
EAN / GTIN 2050002064423
Gamintojo numeris 85100910

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas vyniotuvas su rampa kabelių būgnams, pagamintiems iš medžio, plieno arba plastiko. Lengvas ir sklandus kabelio būgno išvyniojimas. Aukštos kokybės, reguliuojami ratukais su guoliais. Tik vidaus naudojimui.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005

Pastaba:

Būgno svoriai taikomi tik nepertraukiamoms išvyniojimo operacijoms, kai būgnai nepažeisti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį