Kabelių būgnų vyniotuvai, Tipas: 500/M

Prekės Nr.: 992900 500/M
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas TROMBOI 500 M
Aukštis 80 mm
Plotis 550 mm
Gylis 530 mm
Būgno ⌀ 150 mm - 700 mm
maksimalus būgno plotis 520 mm
maksimalus būgno svoris 140 kg
Svoris 10 kg
Produkto rūšis Būgnio vyniotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 992900 500/M
EAN / GTIN 2050002064430
Gamintojo numeris 85100915

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas vyniotuvas su rampa kabelių būgnams, pagamintiems iš medžio, plieno arba plastiko. Lengvas ir sklandus kabelio būgno išvyniojimas. Aukštos kokybės, reguliuojami ratukais su guoliais. Tik vidaus naudojimui.
Su 4 fiksuotais ratukais.

Spalva:

Pelės pilkumo RAL 7005

Pastaba:

Būgno svoriai taikomi tik nepertraukiamoms išvyniojimo operacijoms, kai būgnai nepažeisti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį