Skirtukas 500 mm

Prekės Nr.: 991490 500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gylis 500 mm
Paskirtis Profilių sandėliavimo lentyna
Produkto rūšis Skirtukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991490 500
EAN / GTIN 4058255038206
Gamintojo numeris 46996

Aprašymas

Modelis:

Skirtukai atskyrimui. Stabiliai prisukama prie skersinių.

Tinka:

Profilių sandėliavimo stelažas Nr. 991488991489.

Spalva:

Skirtukai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinka tik skersiniams 100×50 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį