Skirtukas 750 mm

Prekės Nr.: 991490 750
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gylis 750 mm
    Paskirtis Profilių sandėliavimo lentyna
    Produkto rūšis Skirtukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 991490 750
    EAN / GTIN 4058255038213
    Gamintojo numeris 46997

    Aprašymas

    Modelis:

    Skirtukai atskyrimui. Stabiliai prisukama prie skersinių.

    Tinka:

    Profilių sandėliavimo stelažas Nr. 991488991489.

    Spalva:

    Skirtukai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni dažyti milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Tinka tik skersiniams 100×50 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį