{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5010, 2004 | |
Aukštis | 3 000 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2 786 mm | |
Stelažo lentynų plotis | 2 700 mm | |
kiekvienam laikikliui tenkantis šoninis krūvis | 25 kg | |
Vertikali apkrova (atskiros sekcijos) | 1 135 kg | |
Rėmo profilis | S610-M18-U | |
Produkto rūšis | Profilių sandėliavimo lentyna |
Produkto numeris | 991489 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038190 | |
Gamintojo numeris | 46993 |