Lentyna iš OSB plokštės, Plotis 2500 mm, Gylis: 500mm

Prekės Nr.: 990825 500
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 19

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 19 mm
Plotis 2 500 mm
Gylis 500 mm
Storis 19 mm
Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
Lentynų tvirtinimo būdas Fiksavimas per skyles
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990825 500
EAN / GTIN 4004514202215
Gamintojo numeris 15836

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį