Lentyna iš OSB plokštės 400 mm

Prekės Nr.: 990825 400
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 19

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
    Plokštelės storis 19 mm
    Plotis 2 500 mm
    Gylis 400 mm
    Storis 19 mm
    Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
    Lentyna stacionariai sumontuota lentyna; tiesi lentyna
    Lentynų tvirtinimo būdas Fiksavimas per skyles
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Lentyna

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990825 400
    EAN / GTIN 4004514202208
    Gamintojo numeris 15835

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį