Pristatomas stelažas su ilgosiomis lentynomis 3000/2250 mm

Prekės Nr.: 990755 3000/2250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 19
  • Skersinių aukštis: 65
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
Plokštelės storis 19 mm
Skersinių aukštis 65 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuotas
Aukštis 3 000 mm
Plotis 2 256 mm
Gylis 537 mm
Lentynos aukštis 3 000 mm
Lentynų plotis 2 250 mm
Lentynos gylis 500 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 2 256 mm
Lentynos plotis 2 250 mm
Lentynos gylis 500 mm
Lentynų skaičius 5
Lentynos apkrova 400 kg
maksimali lauko apkrova 1 800 kg
Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Stelažas su ilgomis lentynomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990755 3000/2250
EAN / GTIN 4004514215697
Gamintojo numeris 15773

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotas T profilio rėmas. Su lentynomis iš 19-mm storio plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali lentynos apkrova: 400 kg. Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
Bazinė lentyna: Nominalusis ilgis + 60 mm
pristatoma lentyna: Nominalusis ilgis + 6 mm
rėmo ilgis bendras: Nominalusis gylis + 37 mm
Skersinių aukštis: 65 mm

Pastaba:

  • Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
  • Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.
  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį