Pristatomas stelažas su ilgosiomis lentynomis 2000/2250 mm

Prekės Nr.: 990755 2000/2250
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 400
  • Plokštelės storis: 19
  • Skersinių aukštis: 65
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 400 kg
    Plokštelės storis 19 mm
    Skersinių aukštis 65 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Montavimas Įstatoma lentyna
    Medžiaga cinkuotas
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 2 256 mm
    Gylis 537 mm
    Lentynos aukštis 2 000 mm
    Lentynų plotis 2 250 mm
    Lentynos gylis 500 mm
    Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 2 256 mm
    Lentynos plotis 2 250 mm
    Lentynos gylis 500 mm
    Lentynų skaičius 3
    Lentynos apkrova 400 kg
    maksimali lauko apkrova 1 200 kg
    Lentynos medžiaga Medžio drožlių plokštė
    Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Stelažas su ilgomis lentynomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990755 2000/2250
    EAN / GTIN 4004514200570
    Gamintojo numeris 15563

    Aprašymas

    Modelis:

    Cinkuotas T profilio rėmas. Su lentynomis iš 19-mm storio plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali lentynos apkrova: 400 kg. Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    Bazinė lentyna: Nominalusis ilgis + 60 mm
    pristatoma lentyna: Nominalusis ilgis + 6 mm
    rėmo ilgis bendras: Nominalusis gylis + 37 mm
    Skersinių aukštis: 65 mm

    Pastaba:

    • Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.
    • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
    • Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.
    • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį