Pristatomas stelažas su ilgosiomis lentynomis 2000/1500 mm

Prekės Nr.: 990705 2000/1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 400
  • Lentynos storis: 40
  • Skersinių aukštis: 65
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 400 kg
    Lentynos storis 40 mm
    Skersinių aukštis 65 mm
    Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
    Montavimas Įstatoma lentyna
    Medžiaga cinkuotas
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 1 506 mm
    Gylis 437 mm
    Lentynos aukštis 2 000 mm
    Lentynų plotis 1 500 mm
    Lentynos gylis 400 mm
    Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 506 mm
    Lentynos plotis 1 500 mm
    Lentynos gylis 400 mm
    Lentynų skaičius 3
    Lentynos apkrova 400 kg
    maksimali lauko apkrova 1 200 kg
    Lentynos medžiaga Lakštinis plienas, cinkuotas
    Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
    Susimontuoja pats klientas taip
    Produkto rūšis Stelažas su ilgomis lentynomis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990705 2000/1500
    EAN / GTIN 4004514213976
    Gamintojo numeris 15501

    Aprašymas

    Modelis:

    Cinkuotas T profilio rėmas. Su MULTIplus 250 cinkuotomis plieninės skardos lentynomis. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali lentynos apkrova: 400 kg. Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

    Aprašymas:

    Konstrukciniai matmenys:
    bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
    pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
    bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
    skersinių aukštis: 65 mm

    Paskirtis:

    Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Patogu prieiti, nes galima naudoti iš abiejų pusių.

    Pastaba:

    • Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.
    • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
    • Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.
    • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.
    • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį