Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas 300X800 mm

Prekės Nr.: 990581 300X800
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 290 mm
Gylis 800 mm
laisvasis aukštis 300 mm
Produkto rūšis Lentynos skirstymo elementai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990581 300X800
EAN / GTIN 4004514220516
Gamintojo numeris 12397-25

Aprašymas

Modelis:

Skirtuką tereikia įstatyti į lentynos standartines kiaurymes.

Paskirtis:

Lentynų suskirstymas optimaliam smulkių dalių laikymui.

Tinka:

Lentynų stelažai Nr. 990500990514, lentynos Nr. 990590990580.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį