Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas 300X600 mm

Prekės Nr.: 990581 300X600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 290 mm
Gylis 600 mm
laisvasis aukštis 300 mm
Produkto rūšis Lentynos skirstymo elementai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990581 300X600
EAN / GTIN 4004514220509
Gamintojo numeris 12393-25

Aprašymas

Modelis:

Skirtuką tereikia įstatyti į lentynos standartines kiaurymes.

Paskirtis:

Lentynų suskirstymas optimaliam smulkių dalių laikymui.

Tinka:

Lentynų stelažai Nr. 990500990514, lentynos Nr. 990590990580.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį