{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 250 kg | |
Lentynos storis | 40 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Montavimas | Įstatoma lentyna | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Lentynos aukštis | 3 000 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 306 mm | |
Lentynos plotis | 1 300 mm | |
Lentynos gylis | 600 mm | |
Lentynų skaičius | 7 | |
Profilinių rėmų skaičius | 1 | |
maksimali lauko apkrova | 1 600 kg | |
Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 990550 3000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514218100 | |
Gamintojo numeris | 12967-130 |