Fiksuotas įstatomas skirtukas, cinkuotas 210X600 mm

Prekės Nr.: 990583 210X600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 200 mm
    Gylis 600 mm
    laisvasis aukštis 210 mm
    Produkto rūšis Lentynos skirstymo elementai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 990583 210X600
    EAN / GTIN 4004514221612
    Gamintojo numeris 12392-40

    Aprašymas

    Modelis:

    Skirtuką tereikia įstatyti į lentynos standartines kiaurymes.

    Paskirtis:

    Lentynų suskirstymas optimaliam smulkių dalių laikymui.

    Tinka:

    Lentynų stelažai Nr. 990540990554, lentynos Nr. 990590990582.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį