{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg | |
Lentynos storis | 38 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lentynos aukštis | 1 000 mm | |
Lentynos gylis | 400 mm | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 000 mm | |
Lentynos plotis | 946 mm | |
Lentynos gylis | 400 mm | |
Lentynos plotis plotis iki rėmų | 900 mm | |
Lentynų skaičius | 3 | |
Profilinių rėmų skaičius | 2 | |
maksimali lauko apkrova | 900 kg | |
Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna | |
Lentynų tvirtinimo būdas | Traversa | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 990201 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113575 | |
Gamintojo numeris | 990201 1000 |