{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Srauto slėgis | 2,5 bar - 5 bar | |
Srauto slėgis | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Srauto dydis | 14 l/min - 20 l/min | |
BSP prijungimo sriegis | 3/8 AG in | |
Montavimo atvejas | tvirtinti prie sienos | |
Funkcija | Akių dušas; Veido dušas | |
Aukštis | 205 mm | |
Plotis | 356 mm | |
Gylis | 299 mm | |
Svoris | 3,3 kg | |
Produkto rūšis | Akių dušas |
Produkto numeris | 984152 850 | |
EAN / GTIN | 4251138221690 |