{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Srauto slėgis | 2,5 bar - 5 bar | |
Srauto slėgis | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Srauto dydis | 14 l/min | |
BSP prijungimo sriegis | 3/4 IG in | |
Montavimo atvejas | tvirtinti prie sienos | |
Funkcija | Akių dušas | |
Aukštis | 235 mm | |
Plotis | 400 mm | |
Gylis | 415 mm | |
Svoris | 3 kg | |
Produkto rūšis | Akių dušas |
Produkto numeris | 984152 300 | |
EAN / GTIN | 4251138218171 |