Akių dušas 2

Prekės Nr.: 984150 2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas STD-85G(D)
    Srauto slėgis 2 bar - 6 bar
    Srauto slėgis 29,01 psi - 87,02 psi
    Srauto dydis 12 l/min
    Montavimo atvejas tvirtinti prie sienos
    Pritaikymo sritys Vidinis ir išorinis
    Produkto rūšis Akių dušas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 984150 2
    EAN / GTIN 662641922419
    Gamintojo numeris STD-85G(D)

    Aprašymas

    Modelis:

    Prie sienos tvirtinamas akių ir veido dušas su atviru nerūdijančiojo plieno baseinas, skirtas naudoti patalpose. Jį galima pastatyti ir lauke, jei temperatūra ne per aukšta ar ne per žema. Du purkštukai, apsaugoti dangteliais, kurie pakyla, kai įjungiamas akių dušas. Tūrio reguliavimo vožtuvas optimaliam vandens kiekiui. Uždaryti akies filtro tinkleliai ir atskiri srovės reguliatoriai užtikrina švelniai burbuliuojančią vandens srovę. Pagal ANSI standartą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį