Akių dušas 1

Prekės Nr.: 984150 1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas STD-45G
    Srauto slėgis 2 bar - 6 bar
    Srauto slėgis 29,01 psi - 87,02 psi
    Srauto dydis 12 l/min
    Montavimo atvejas tvirtinti prie sienos
    Pritaikymo sritys Vidinis ir išorinis
    Produkto rūšis Akių dušas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 984150 1
    EAN / GTIN 662641921580
    Gamintojo numeris STD-45G

    Aprašymas

    Modelis:

    Prie sienos tvirtinamas akių ir veido dušas su ABS dangčiu, skirtas naudoti patalpose. Jį galima pastatyti ir lauke, jei temperatūra ne per aukšta ar ne per žema.
    Integruotas dangtelis sujungtas su įleidimo vožtuvu. Dušas valdomas automatiškai, atlenkus dangtį. Dangtis taip pat užtikrina, kad baseinas išliks švarus ir be purvo. Tūrio reguliavimo vožtuvas optimaliam vandens kiekiui. Vėdinamieji reguliatoriai užtikrina geresnį skalavimo veiksmingumą. Pagal ANSI standartą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį