Grotelės grindims 500

Prekės Nr.: 983212 500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
    Medžiaga cinkuotas
    Gamintojo pavadinimas Lentyna mažoms pakuotėms
    Aukštis 25 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 500 mm
    Leistinoji apkrova 150 kg
    Svoris 9 kg
    Produkto rūšis Grotelės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 983212 500
    EAN / GTIN 4004514227546
    Gamintojo numeris 14948

    Aprašymas

    Modelis:

    Grindų grotelės cinkuotos, tinklelis 30×30 mm, skersinės atramos 25×2 mm. Tiesioginis skysčių nutekėjimas per groteles.
    Maksimali skyriaus keliamoji galia vienoms grindų grotelėms: 150 kg
    Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Greitas montavimas dėl paprasto dizaino.

    Tinka:

    Maža lentyna Nr. 983205 ir Nr. 983210.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį