Mažos talpos bazinė lentyna Plotis 1000 mm, Gylis: 500mm

Prekės Nr.: 983205 500
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 150
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 150 kg
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuotas
Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Aukštis 2000 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1060 mm
Lentynų skaičius 4
Paskirtis Pavojingų medžiagų stelažas
Produkto rūšis Lentyna mažoms pakuotėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Gamintojo numeris 14946
Gamintojas Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Germany, www.schulte-lagertechnik.com

Aprašymas

Modelis:

T profilių pratrauktuvas ir grindų grotelės cinkuotos, tinklelis 30×30 mm, skersinės atramos 25×2 mm. Maksimali vienos lentynos apkrova - 150 kg. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Surinkimo vonelės aukštis 83 mm (bazinė lentyna 37 l / pristatoma lentyna 34 l). Greitas montavimas dėl paprasto dizaino. Naudojama iš abiejų pusių.
Sekcijos apkrova : 1300 kg

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys: Nominalusis gylis + 36 mm.

Paskirtis:

Saugiam mažų pakuočių laikymui. Nutekantys skysčiai tiesiai per groteles bėga į sandariai suvirintą surinkimo vonelę.

Standartas:

Atitikties deklaracija pagal StawaR (plieninių vonelių gairės).

Tiekiama:

4 grindų grotelės, 1 uždedama lentyna, 1 surinkimo vonelė.

Pastaba:

Jums reikalingas papildomas grindų groteles rasite nuo Nr. 983212 dyd. 500.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį