Piltuvas kanistrui, Kanistro dydis: 60l

Prekės Nr.: 981496 60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kanistro dydis (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 825 mm
Plotis 520 mm
Gylis 470 mm
Tinka 50 l; 60 l
Svoris 9 kg
Produkto rūšis Pripildymo pagalbinės priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890

Aprašymas

Modelis:

Lakštinio plieno konstrukcija savarankiškam montavimui. Saugus kanistrų prilaikymas reguliuojamo aukščio svirtimi.
Tinka 50 ir 60 litrų kanistrams.

Paskirtis:

Paprastas ir lengvas kanistrų užpildymas.

Spalva:

Cinkuoti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį