Piltuvas kanistrui, Kanistro dydis: 25l

Prekės Nr.: 981496 25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kanistro dydis (l) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 785 mm
Plotis 520 mm
Gylis 375 mm
Tinka 20 l; 25 l
Medžiaga cinkuotas
Svoris 6 kg
Produkto rūšis Pripildymo pagalbinės priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981496 25
EAN / GTIN 4052462015852

Aprašymas

Modelis:

Lakštinio plieno konstrukcija savarankiškam montavimui. Saugus kanistrų prilaikymas reguliuojamo aukščio svirtimi.
Tinka 20 ir 25 litrų kanistrams.

Paskirtis:

Paprastas ir lengvas kanistrų užpildymas.

Spalva:

Cinkuoti

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį