Surinkimo vonia 60 l statinaitėms dažyta, su grotelėmis 4X60

Prekės Nr.: 981215 4X60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Statinių skaičius × talpa (l) Vnt. kaina su PVM
  • medžiagos storis: 3
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 3 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Surenkamas tūris 61 l
Statinės turinys 60 l
Aukštis 220 mm
Plotis 900 mm
Gylis 800 mm
Kiek telpa 60 litrų statinių 4
Statinių skaičius 4
Paskirstyta apkrova 1 000 kg/m2
Svoris 46 kg
Produkto rūšis Surinkimo vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981215 4X60
EAN / GTIN 2050001937520

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm. Su cinkuotomis grotelėmis.

Paskirtis:

60 litrų statinių ir mažųjų konteinerių saugus laikymas ir pildymas. Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.

Spalva:

Standartiškai šviesiai mėlynas RAL 5012.

Pastaba:

Ožius 60 l statinėms rasite Nr. 981490.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį