{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Aplinkai kenksmingų medžiagų sandėliavimas; Draudžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
Surenkamas tūris | 74 l | |
Statinės turinys | 60 l | |
Aukštis | 205 mm | |
Plotis | 1 300 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Kiek telpa 60 litrų statinių | 6 | |
Statinių skaičius | 6 | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Svoris | 58 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981215 6X60 | |
EAN / GTIN | 2050001937537 |