Surinkimo vonia 60 l statinaitėms cinkuota, su grotelėmis 2X60

Prekės Nr.: 981210 2X60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Statinių skaičius × talpa (l) Vnt. kaina su PVM
  • medžiagos storis: 3
  • Medžiaga: cinkuotas
  • Laikymas: Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 3 mm
Medžiaga cinkuotas
Laikymas Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas
Surenkamas tūris 61 l
Statinės turinys 60 l
Aukštis 290 mm
Plotis 800 mm
Gylis 500 mm
Kiek telpa 60 litrų statinių 2
Statinių skaičius 2
Paskirstyta apkrova 1 000 kg/m2
Svoris 37 kg
Produkto rūšis Surinkimo vonelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981210 2X60
EAN / GTIN 4052462036123

Aprašymas

Modelis:

Iš 3 mm lakštinio plieno. Apačios aukštis 100 mm. Su cinkuotomis grotelėmis.
Karštai cinkuota pagal EN ISO 1461.

Paskirtis:

60 litrų statinių ir mažųjų konteinerių saugus laikymas ir pildymas. Degiems skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 3, ir pavojingiems vandeniui skysčiams, kurių GHS kategorijos yra 1 - 4.

Standartas:

Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.

Pastaba:

Ožius 60 l statinėms rasite Nr. 981490.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį