{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 3 mm | |
Medžiaga | cinkuotas | |
Laikymas | Pavojingumo vandeniui klasė 1-3; Leidžiama sandėliuoti graužiančias medžiagas; Draudžiama sandėliuoti degias medžiagas; Leidžiama sandėliuoti degias medžiagas | |
Surenkamas tūris | 61 l | |
Statinės turinys | 60 l | |
Aukštis | 220 mm | |
Plotis | 900 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Kiek telpa 60 litrų statinių | 4 | |
Statinių skaičius | 4 | |
Paskirstyta apkrova | 1 000 kg/m2 | |
Svoris | 49 kg | |
Produkto rūšis | Surinkimo vonelė |
Produkto numeris | 981210 4X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036185 |