Ekologiška spinta su stiklinėmis varstomomis durimis 1000/2

Prekės Nr.: 980093 1000/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / surinkimo vonių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 225
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Durų atidarymo kampas 225 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 500 mm
Naud. aukštis 860 mm
Surinkimo vonelių kiekis 2
Spintos priekinė dalis Varstomos durys su stiklu su vėdinimo anga
Svoris 72 kg
Produkto rūšis Aplinkai kenksmingų ir pavojingų medžiagų saugojimo spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 980093 1000/2
EAN / GTIN 4062406118884
Gamintojo numeris 980093 1000/2

Aprašymas

Modelis:

Durys šonuose su įpjovomis, uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Cinkuota surinkimo vonelė pagal StawaR suvirinta, nepraleidžia skysčių. Leistinoji apkrova – 100 kg. Aukštį galima reguliuoti kas 25 mm. Surinkimo talpa 20 litrų (20 mm žemiau vonelės krašto).

Paskirtis:

Saugus ir reikalavimus atitinkantis augalų apsaugos priemonių,
nuodingų ir vandenį teršiančių chemikalų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, numeris 15.22 DIBT, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Spinta netinka degių skysčių laikymui! Sandėliavimas pagal WHG § 19. Vonelės pagal ÜHP pagal statybos taisyklių sąrašą pagal StawaR (Plieninių vonių direktyva).
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.