Surinkimo vonelė 1000 mm

Prekės Nr.: 980096 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spintos / skyriaus plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
    Medžiaga cinkuotas
    Surenkamas tūris 20 l
    Aukštis 60 mm
    Plotis 940 mm
    Gylis 370 mm
    Montavimo aukštis 120 mm
    Produkto rūšis Surinkimo vonelė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 980096 1000
    EAN / GTIN 4062406112486
    Gamintojo numeris 980096 1000

    Aprašymas

    Modelis:

    Cinkuota surinkimo vonelė hermetiškai suvirinta.

    Standartas:

    Leidžiama pagal WHG §19/StawaR.

    Tinka:

    GridLine spintos, dydžiai 1000 ir 2000, bei aplinkai kenksmingų ir pavojingų medžiagų saugojimo spintos Nr. 980091; 980093.

    Tiekiama:

    Galima montuoti bet kokiame aukštyje kas 25 mm. Kartu tiekiami specialiai pritaikyti atraminiai bėgeliai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį