{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Naud. aukštis | 1 860 mm | |
Surinkimo vonelių kiekis | 4 | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto su vėdinimo angomis | |
Svoris | 135 kg | |
Produkto rūšis | Aplinkai kenksmingų ir pavojingų medžiagų saugojimo spinta |
Produkto numeris | 980091 2000/4 | |
EAN / GTIN | 4062406112509 | |
Gamintojo numeris | 980091 2000/4 |