{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 500 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Naud. aukštis | 1 350 mm | |
Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto | |
Svoris | 123 kg | |
Produkto rūšis | Tepalo spinta |
Produkto numeris | 980022 1500/8 | |
EAN / GTIN | 4062406107031 | |
Gamintojo numeris | 980022 1500/8 |