Spinta skysčiams su plastikiniais bakais 1500/14

Prekės Nr.: 980022 1500/14
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / tepalo kanistrų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 1 500 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Naud. aukštis 1 350 mm
Spintos priekinė dalis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto
Svoris 136 kg
Produkto rūšis Tepalo spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 980022 1500/14
EAN / GTIN 4062406107048
Gamintojo numeris 980022 1500/14

Aprašymas

Modelis:

Tvirta lakštinio plieno konstrukcija su sustiprintomis varstomomis durimis, uždaromomis stumiama rankena su cilindrine spyna. Spintų korpusas su atskirų stalčių fiksatoriumi. Atskirų stalčių fiksatoriai leidžia vienu metu atidaryti tik 1 stalčių. Tokiu būdu apsisaugoma, kad spinta nenuvirstų. Ištraukiamus padėklus ir stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.
Spinta alyvai, su bakais iš plastiko (Nr. 980060).

Komplektacija:

Ištraukiamų lentynų skaičius: 3
Tepalo bakų kiekis (10 litrų): 10
Tepalo bakų skaičius (25 litrų): 4
Tepalo surinkimo vonių kiekis: 1

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais.

Pastaba:

Spintą galima naudoti ir be talpų alyvai. Komplektavimas pagal poreikius: tinkamas ištraukiamas lentynas žr. Nr. 980052.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį