{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Tool24 PickOne | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 080 mm | |
Gylis | 875 mm | |
B skyrių skaičius | 160 | |
C skyrių skaičius | 160 | |
Skyriaus keliamoji galia | 2 kg | |
Svoris | 275 kg | |
Produkto rūšis | Prekių išdavimo sistema |
Produkto numeris | 979221 320 | |
EAN / GTIN | 4062406134198 | |
Gamintojo numeris | 979221 320 |