Tool24 PickOne – pagrindinė sistema DE 640

Prekės Nr.: 979201 640
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visų skyrelių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sąsaja: Hoffmann Group Connected

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
    Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sąsaja Hoffmann Group Connected
    Serija Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Aukštis 2 000 mm
    Plotis 1 080 mm
    Gylis 875 mm
    A skyrių skaičius 640
    Skyriaus keliamoji galia 2 kg
    Svoris 275 kg
    Produkto rūšis Prekių išdavimo sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 979201 640
    EAN / GTIN 4062406134099
    Gamintojo numeris 979201 640

    Aprašymas

    Modelis:

    Prekių išdavimo sistema, veikianti inovatyviu būgno principu, užtikrina, kad kiekviena prekė būtų imama atskirai po vieną. Prekės paimamos labai greitai, tam sugaištama nedaug laiko, nes skyreliai atsidaro patys ir optinis signalas parodo skyrelį, iš kurio reikia paimti. Tool24 PickOne būgnas standartiškai gali būti net su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, o su daugiau kaip 1000 kg keliamąja galia skirtas specialiai pramoniniam naudojimui. Lanksčiai parenkama liečiamojo ekrano tvirtinimo vieta, nes perforuotos sienelės pritaisytos iš abiejų pusių.
    Mastersystem gali būti papildoma kitomis Slavesystem sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms.
    Šis produktas suderinamas su Hoffmann Group Connected programine įranga.
    Maksimalus sandėliavimo vietų skaičius, idealiai tinka mažos apimties prekių išdavimui, pvz., keičiamųjų pjovimo plokštelių.

    Privalumai:

    Hoffmann Group Connected

    Su šiuo produktu Jūs automatizuosite savo gamybos procesus. Našumo padidėjimas yra įmanomas naudojant atitinkamą programinės įrangos modulį.

    Tiekiama:

    Jutiklinis 22 colių ekranas; brūkšninių kodų skaitytuvas, kompiuteris su Basic programinės įrangos paketu.

    Spalva:

    Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengta milteliais.

    Pastaba:

    Tool24 PickOne su 4-ių skirtingų dydžių skyreliais, priklausomai nuo išduodamų prekių asortimento, konfigūruojamas vieną kartą individualiai pagal kliento poreikius. Pasitarkite su savo konsultantu.
    Svorio duomenys yra be kompiuterio ir ekrano duomenų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį