Magnetinės ženklinimo įmautės Rinkinys, 50 vnt. 150X67

Prekės Nr.: 974721 150X67
Rinkinio kaina 50 vnt. (2,52 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis aukštis 83 mm
Išorinis plotis 163 mm
Vidinis aukštis 67 mm
Vidinis plotis 150 mm
Produkto rūšis Krepšys ženklams/ užrašams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974721 150X67
EAN / GTIN 4005546981666
Gamintojo numeris 176207

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo įmautė su mėlyna galine ir skaidria priekine plėvele iš patvaraus polipropileno. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas. Greitas užrašų pakeitimas.
Su dviem galinėmis juostelėmis. Galima naudoti ir ant nemetalinių paviršių, pvz., plastikinių dėžių.

Tiekiama:

Pakuotė, kurioje yra 50 vnt.

Pastaba:

Atsisiųsti užrašų šablonus galite adresu www.duraprint.de.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį