Magnetinės ženklinimo įmautės Rinkinys, 50 vnt. 100X38

Prekės Nr.: 974721 100X38
Rinkinio kaina 50 vnt. (1,96 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis aukštis 53 mm
Išorinis plotis 113 mm
Vidinis aukštis 38 mm
Vidinis plotis 100 mm
Produkto rūšis Krepšys ženklams/ užrašams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974721 100X38
EAN / GTIN 4005546981659
Gamintojo numeris 175907

Aprašymas

Modelis:

Ženklinimo įmautė su mėlyna galine ir skaidria priekine plėvele iš patvaraus polipropileno. Tinka nuskaitymui, galioja kaip autentiškas dokumentas. Greitas užrašų pakeitimas.
Su dviem galinėmis juostelėmis. Galima naudoti ir ant nemetalinių paviršių, pvz., plastikinių dėžių.

Tiekiama:

Pakuotė, kurioje yra 50 vnt.

Pastaba:

Atsisiųsti užrašų šablonus galite adresu www.duraprint.de.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį