DURAFRAME® skaidri įmautė 6 vnt. rinkinys SILVER

Prekės Nr.: 974632 SILVER
Rinkinio kaina 6 vnt. (21,25 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 445 mm
Plotis 325 mm
Medžiaga PVC kieta plėvelė
Spalva pilka
yra išpjovos užkabinimui ne
Galima naudoti išilginiu ir skersiniu formatu taip
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A3
lipnią kitą pusę galima atklijuoti taip
Atlenkiamas magnetinis priekis taip
ant stiklo matoma iš abiejų pusių taip
Komplekto sudėtis 6
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974632 SILVER
EAN / GTIN 4005546405902
Gamintojo numeris 4883-23

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis dėklas iš PVC kietos plėvelės su lipnia nugarėle, limpančia ant visų lygių paviršių (medienos, stiklo, metalo ir t.t. ). Galima nuimti ir vėliau naudoti dar kartą.

Paskirtis:

Atidarius priekinę magnetinę dalį, lengva išimti ir pakeisti dokumentus. Informaciją, pateikiamą ant stiklinio paviršiaus, galima perskaityti iš abiejų pusių. Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka, pvz.:
  • evakuacijos planams ir įspėjančiosioms nuorodoms (raudona);
  • įrenginių instrukcijoms (mėlyna);
  • naudojimo instrukcijoms pagal pavojingų medžiagų direktyvą (oranžinė);
  • daugiausia dėmesio informacijai ir pavojams (dviejų spalvų).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį