DURAFRAME® skaidri įmautė 6 vnt. rinkinys, DIN A3, Tipas: BLUE

Prekės Nr.: 974632 BLUE
Rinkinio kaina 6 vnt. (21,50 € / 1 vnt.)
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 445 mm
Plotis 325 mm
Medžiaga PVC kieta plėvelė
Spalva mėlyna
yra išpjovos užkabinimui ne
Galima naudoti išilginiu ir skersiniu formatu taip
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A3
lipnią kitą pusę galima atklijuoti taip
Atlenkiamas magnetinis priekis taip
ant stiklo matoma iš abiejų pusių taip
Komplekto sudėtis 6
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974632 BLUE
EAN / GTIN 4005546405889
Gamintojo numeris 4883-07

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis dėklas iš PVC kietos plėvelės su lipnia nugarėle, limpančia ant visų lygių paviršių (medienos, stiklo, metalo ir t.t. ). Galima nuimti ir vėliau naudoti dar kartą.

Paskirtis:

Atidarius priekinę magnetinę dalį, lengva išimti ir pakeisti dokumentus. Informaciją, pateikiamą ant stiklinio paviršiaus, galima perskaityti iš abiejų pusių. Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka, pvz.:
  • evakuacijos planams ir įspėjančiosioms nuorodoms (raudona);
  • įrenginių instrukcijoms (mėlyna);
  • naudojimo instrukcijoms pagal pavojingų medžiagų direktyvą (oranžinė);
  • daugiausia dėmesio informacijai ir pavojams (dviejų spalvų).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį