Permatoma įmautė, magnetinė, DIN A4 10 vnt. rinkinys MIXED

Prekės Nr.: 974615 MIXED
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,34 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 316 mm
Plotis 230 mm
Storis 0,32 mm
Spalva įvairių spalvų
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A4
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974615 MIXED
EAN / GTIN 4016946713177
Gamintojo numeris ITH4M/10 99

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos įmautės iš matinės, nesuminkštėjančios kietos plėvelės su spalvotu krašteliu. Dokumentams susidėti.
Dėl magnetinių juostelių galima greitai perdėti dokumentus.

Paskirtis:

Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka tvirtinti evakuaciniams planams arba įspėjimams, darbo su mašinomis, įmonės taisyklėmis ir pan.

Tiekiama:

po 2 įmautes, dydžiai RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Pastaba:

10 dalių skirtingų spalvų rinkinius rasite adresu www.metmatus.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį