Permatoma įmautė, magnetinė, DIN A4 10 vnt. rinkinys GREY

Prekės Nr.: 974615 GREY
Rinkinio kaina 10 vnt. (5,34 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 316 mm
Plotis 230 mm
Storis 0,32 mm
Spalva pilkas
maksimaliai tinka popieriaus formatui DIN A4
Produkto rūšis Įmautė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974615 GREY
EAN / GTIN 4016946713139
Gamintojo numeris ITH4M/10 12

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos įmautės iš matinės, nesuminkštėjančios kietos plėvelės su spalvotu krašteliu. Dokumentams susidėti.
Dėl magnetinių juostelių galima greitai perdėti dokumentus.

Paskirtis:

Galima naudoti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Idealiai tinka tvirtinti evakuaciniams planams arba įspėjimams, darbo su mašinomis, įmonės taisyklėmis ir pan.

Pastaba:

10 dalių skirtingų spalvų rinkinius rasite adresu www.metmatus.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį