Įmautės dokumentams 5 vnt. rinkinys RED

Prekės Nr.: 974602 RED
Rinkinio kaina 5 vnt. (6,08 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 313 mm
Plotis 224 mm
Spalva raudona
Produkto rūšis Krepšys užsakymams

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 974602 RED
EAN / GTIN 2050002016675
Gamintojo numeris 8350375

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis modelis, sustiprintas kartonu. Su skaidria kišene, užsegama lipuku, ir raktine kitoje pusėje. 2 skylės ir pritvirtinta virvelė pakabinimui. Skylės tinka ir rakto žiedui prikabinti. Idealiai tinka dirbtuvių darbotvarkės lentai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį