Įmautės dokumentams 5 vnt. rinkinys MIXED

Prekės Nr.: 974602 MIXED
Rinkinio kaina 5 vnt. (6,04 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukštis 313 mm
    Plotis 224 mm
    Spalva įvairios spalvos
    Produkto rūšis Krepšys užsakymams

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 974602 MIXED
    EAN / GTIN 2050002016699
    Gamintojo numeris 8350379

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas plastikinis modelis, sustiprintas kartonu. Su skaidria kišene, užsegama lipuku, ir raktine kitoje pusėje. 2 skylės ir pritvirtinta virvelė pakabinimui. Skylės tinka ir rakto žiedui prikabinti. Idealiai tinka dirbtuvių darbotvarkės lentai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį