Biuro stalas 1600 mm

Prekės Nr.: 974042 1600
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Aukščio reguliavimo elementas: mechaninis
  • Plokštelės storis: 25
  • Spalvos pasirinkimas: Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Aukščio reguliavimo elementas mechaninis
    Plokštelės storis 25 mm
    Spalvos pasirinkimas Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
    Aukščio reguliavimo ribos 680 mm - 820 mm
    Plotis 1 600 mm
    Gylis 800 mm
    Darbastalio storis 25 mm
    Plokštės dydis Stačiakampis
    Produkto rūšis Biuro stalas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 974042 1600
    EAN / GTIN 2050002050792
    Gamintojo numeris T10018

    Aprašymas

    Modelis:

    Patogus biuro stalas, reguliuojamo aukščio (reguliavimo ribos 680 − 820 mm). Tvirtas pagrindas su skersiniu rėmu.
    Kojelės iš 2 mm figūrinio plieninio vamzdžio, 50/50 mm, kvadratinės. Tvirtai prijungtos prie sutvirtinimo rėmo. Ergonomiškai sukonstruotas stovas suteikia optimalios erdvės kojoms.
    Melamino stalviršis dekoratyviniu paviršiumi, 25 mm storio.

    Spalva:

    Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.
    Rėmas yra 3 spalvų: baltos, aliuminio-sidabro, metalo pilkumo.

    Pastaba:

    Metalinis pilkas stalviršis nerekomenduojamas dėl stiprių atspindžių.
    Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį