{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
Plokštelės storis | 25 mm | |
Spalvos pasirinkimas | Paviršius: metalo pilka, šviesiai pilka, perlų balta, karališkasis klevas, natūralus ąžuolas; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
Aukščio reguliavimo ribos | 650 mm - 1 300 mm | |
Plotis | 1 600 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio storis | 25 mm | |
Didžiausia keliamoji galia | 70 kg | |
Modelis | elektra reguliuojamas aukštis | |
Svoris | 60 kg | |
Produkto rūšis | Biuro stalas |
Produkto numeris | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Gamintojo numeris | T60018 |