Meistro kėdė – ESD, PU putplastis, su kojelėmis ir atrama kojoms ESD

Prekės Nr.: 972702 ESD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Kėdės keliamoji galia: 120
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėdės keliamoji galia 120 kg
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Sėdynės plotis 340 mm
Sėdynės gylis 300 mm
Nugaros atramos aukštis 190 mm
Sukryžiuotų atraminių kojų ⌀ 580 mm
Aukščio reguliavimo būdas Aukščio reguliavimo svirtis
Aukščio reguliatorius Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo ribos 510 mm - 780 mm
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Sėdynės medžiaga Poliuretano putos
Kryžminės kojos medžiaga Aliuminis, poliruotas
Sėdynės medžiagos spalva juoda
Kryžminė koja Kojelės su atraminiu žiedu
su atrama nugarai taip
Stovas 5 dalių kryžminė koja
Norma DIN 68877
Produkto rūšis ESD meistro kėdė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972702 ESD
EAN / GTIN 4016849552064
Gamintojo numeris JCN09700RD

Aprašymas

Modelis:

5-dalių aliuminio pagrindas (⌀ 600 mm). Aukštis reguliuojamas pneumatiniu amortizatoriumi palaipsniui. Sėdimoji dalis iš minkštos SoftTouch PU putos, banguoto profilio. Minkšta ir patogu sėdėti, banguoto profilio dėka gali cirkuliuoti oras (komfortiška). Ergonomiška nugaros atrama (Aukštis 190mm) leidžia išlaikyti taisyklingą sėdėjimo padėtį. PU puta, minkšta, patogu, plaunama.

Paskirtis:

Idealus sėdėjimui ir stovėjimui skirtos kėdės derinys. Sėdimoms arba stovimoms darbo vietoms arba abiems vienu metu.
Sėdima - atraminė taburetė su kojelėmis darbiniam aukščiui nuo 720 - 1000 mm.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį