{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg | |
Lentynos storis | 38 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1 000 mm | |
Lentynos plotis | 946 mm | |
Lentynos plotis plotis iki rėmų | 900 mm | |
Lentynų skaičius | 4 | |
maksimali lauko apkrova | 900 kg | |
Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |
Produkto numeris | 972500 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406180744 | |
Gamintojo numeris | 972500 2000 |