ESD dėžutės be priekinės sienelės PP, po vieną ECB3Z

Prekės Nr.: 972330 ECB3Z
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 145 mm
Plotis 200 mm
Gylis 350 mm
Vidinis plotis 182 mm
Vidinis gylis 280 mm
Spalva juodos spalvos
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972330 ECB3Z
EAN / GTIN 8055520413054
Gamintojo numeris CB 3Z MC - 1394103197

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, viena ant kitos dedamos sandėlio dėžės iš elektrai laidaus plastiko. Atsparios daugeliui rūgščių ir alyvai. Atsparumas temperatūrai nuo –20 °C iki 80 °C
Spalva: juoda.

Tinka:

Bėgeliai laikikliams Nr. 972121 (išskyrus dyd. ECB3Z ir ECB2).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį