{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×24G | |
Aukštis | 800 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 28 | |
maksimali keliamoji galia | 4 000 kg | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Su elektros išlydžiu - ESD | taip | |
Įžeminimas | įžeminta jungtis prie korpuso | |
su įžeminimo kabeliu | taip | |
ESD nelaidūs komponentai | Visos plastikinės dalys | |
Svoris | 38 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 972450 800 | |
EAN / GTIN | 4067263126263 | |
Gamintojo numeris | 972450 800 |