{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 50 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 26×24 | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×24G | |
Priekio aukštis | 75 mm | |
Naud. aukštis | 50 mm | |
Naudingas plotis | 650 mm | |
Naudingasis gylis | 600 mm | |
Naudingasis plotis G | 26 | |
Naudingasis gylis G | 24 | |
Paskirtis | Įrankių spinta | |
Svoris | 12 kg | |
Produkto rūšis | Stalčius |
Produkto numeris | 972453 75 | |
EAN / GTIN | 4067263126294 | |
Gamintojo numeris | 972453 75 |